!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/150 1550

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/150 1550

DAYTON

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/150 1550 close
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
MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/150 1550

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/150 1550

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.51 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFF7
  • N° de modèle du manufacturier 4YFF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à roulement monopièce
  • Puissance de sortie (Watts)5
  • Tension (V)115V AC
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied double
  • Intensité maximale (A)0,34
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurImpédance
  • Longueur sans tige2-5/8 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16"
  • Hz60
  • HP 1/150
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Longueur d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteur Aluminium coulé
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation A
  • Finition Noire électrostatique
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)