!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/125 1550

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/125 1550

DAYTON

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/125 1550 close
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
MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/125 1550

MOTEUR PORTEUR POL LAMINE1/125 1550

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.94 / each
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
  • N° article GGE4YFF9
  • N° de modèle du manufacturier 4YFF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à roulement monopièce
  • Puissance de sortie (Watts)6
  • Tension (V)115
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied double
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Air Over
  • Longueur d'arbre1/2 po
  • Motor BearingsSleeve
  • Longueur hors tout3-1/8 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Motor Frame MaterialCast Aluminum
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • FinishBlack Electrostatic
  • Motor Shaft DesignThreaded
  • Mounting Stud Pattern1 1/8 x 5/8 in
  • HP 1/125
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Motor Shaft Rotation SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Intensité maximale (A) 0,42
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Impédance
  • Longueur sans tige 2-5/8 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Phases 1
  • Motor Service Factor 1
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Hz 60/50
  • Mounting Holes 3
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche