!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION EN TÉ,RACCORD DE TUYAU,3 EXTRÉMITÉS,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 ° F À 220 ° F,¼ PO,LAITON

UNION EN TÉ,RACCORD DE TUYAU,3 EXTRÉMITÉS,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 ° F À 220 ° F,¼ PO,LAITON

FAIRVIEW

UNION EN TÉ,RACCORD DE TUYAU,3 EXTRÉMITÉS,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 ° F À 220 ° F,¼ PO,LAITON close
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
UNION EN TÉ,RACCORD DE TUYAU,3 EXTRÉMITÉS,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 ° F À 220 ° F,¼ PO,LAITON

UNION EN TÉ,RACCORD DE TUYAU,3 EXTRÉMITÉS,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 ° F À 220 ° F,¼ PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.00 / CHAQUE
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
  • N° article FAR123-4
  • N° de modèle du manufacturier 123-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce té cannelé a trois extrémités et une plage de température de -40 °F à 220 °F. Il est fabriqué en laiton et possède un diamètre intérieur de tuyau de ¼ pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé union
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)