!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE D'UNION,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-65 À 250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUDE D'UNION,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-65 À 250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

COUDE D'UNION,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-65 À 250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
COUDE D'UNION,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-65 À 250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUDE D'UNION,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-65 À 250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 28,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF65-10
  • N° de modèle du manufacturier LF-65-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce coude union à 90 degrés est fabriqué en métal et laiton sans plomb. Il a un diamètre extérieur et une taille de tuyau de 5/8 pouce et une pression maximale de 150 lb/po2. Sa plage de température est de -65 °F à 250 °F, et il a un raccord compression x compression.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union de 90 Degrees
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees