Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : TCLP. Elle a 100VAC, 40W, culot moyen à deux broches (G13), 2300 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 18 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente en U
Forme de l'ampouleT12
Température de couleur4 100 K
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)40 W
Indice de rendu des couleurs90
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)100 V CA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFB40/T12/CW/6
Lumens2 300 lm
Rayon de courbure d'ampoule6 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableNon
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesConforme au TCLP
Durée de vie nominale18 000 h
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca