!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

SHAT-R-SHIELD

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

SHAT-R-SHIELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 701,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DZG1
  • N° de modèle du manufacturier FB32T8/TL841/6/ALTO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente à coude en U conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2800 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 24 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Forme de l'ampouleT8
  • Température de couleur4 100 K
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)32 W
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Désignation d'ampoule FB32T8/TL841/6/ALTO
  • Lumens 2 800 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande