!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 868,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG492Y27
  • N° de modèle du manufacturier FB32T8/TL850/6 ALTO 20PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 137 VCA, 32 W, culot moyen à deux broches (G13), 2 750 lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Forme de l'ampouleT8
  • Température de couleur5 000 K
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)32 W
  • Indice de rendu des couleurs84
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)137 V CA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Désignation d'ampoule FB32T8/TL850/6/ALTO
  • Lumens 2 750 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)