!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 47½PO, HAUT AVEC ACCROCHE, NOIR/JAUNE

CÔNE DE SIGNALISATION, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 47½PO, HAUT AVEC ACCROCHE, NOIR/JAUNE

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 47½PO, HAUT AVEC ACCROCHE, NOIR/JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE DE SIGNALISATION, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 47½PO, HAUT AVEC ACCROCHE, NOIR/JAUNE

CÔNE DE SIGNALISATION, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 47½PO, HAUT AVEC ACCROCHE, NOIR/JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG489J22
  • N° de modèle du manufacturier 510-Y-HIP-6W4W-2/650-RB-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation jaune est fabriqué en caoutchouc polyéthylène recyclé. Il est conforme aux normes FHWa/MASH/MUTCD/NCHRP. Il mesure 47¾po. Il comprend 2 bandes de feuilles prismatiques à haute intensité. Les cônes de signalisation destinés à un usage non routier délimitent des zones dans les entrepôts, les écoles et d'autres endroits où il n'y a pas de circulation automobile.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Style de têteGrabber
  • Diamètre extérieur11 po
  • Hauteur de la base2 po
  • Forme de baseOctogonale
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesFHWA, MASH, MUTCD, NCHRP
  • Type de produit Baril de circulation
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Couleur de base Noir
  • Matériau de la base Caoutchouc recyclé
  • Hauteur de la bande réfléchissante 4 po, 6 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande