!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.339 À 1.457 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.339 À 1.457 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.339 À 1.457 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.339 À 1.457 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1.339 À 1.457 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 21,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC9-23
  • N° de modèle du manufacturier HC9-23
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce collier peut être utilisé pour des flexibles transportant de l'air, des fluides, du gaz et de la vapeur. La conception de ce collier à deux oreilles est durable et ergonomique. Elle est fabriquée en acier et en zinc et a un excellent pouvoir de maintien contre la pression du tuyau. Ce collier a un diamètre de 1,339 à 1,457 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)