!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.866 - 0.984 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.866 - 0.984 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.866 - 0.984 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.866 - 0.984 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.866 - 0.984 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 25,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC9-15
  • N° de modèle du manufacturier HC9-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Informations sur le produit

Ce collier durable est fabriqué en acier zingué. C'est un collier à deux oreilles facile à utiliser qui mesure de 0,866 à 0,984 pouces de diamètre. Lorsqu'il est fermé, il a un grand pouvoir de maintien contre la pression du tuyau. Il est idéal pour une utilisation avec plusieurs conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur ainsi que des matériaux tels que les tubes en plastique, tuyaux en caoutchouc, tuyaux en plastique et câbles coaxiaux.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)