!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.787 - 0.905 PO,AC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.46 / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-14
  • N° de modèle du manufacturier HC9-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce collier couleur argent a un diamètre de 0,787 à 0,905 pouce et est fabriqué en acier zingué durable. La conception à deux oreilles est facile à utiliser et offre une grande puissance de maintien sur plusieurs matériaux tels que les tuyaux en caoutchouc, les tubes en plastique, les tuyaux en plastique et les câbles coaxiaux transportant de l'air, des fluides, du gaz et de la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePince à deux oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,787 po
  • SérieHC9
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,905 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)