!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.748 - 0.866 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.748 - 0.866 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.748 - 0.866 PO,AC/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.748 - 0.866 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.748 - 0.866 PO,AC/ZINC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 22,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARHC9-13
  • N° de modèle du manufacturier HC9-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce collier couleur argent est en acier inoxydable zingué. La conception à deux oreilles est facile à utiliser et offre une grande puissance de maintien pour les utilisations sur les conduites d'air, de fluide, de gaz et de vapeur. Ce collier peut être utilisé sur plusieurs matériaux tels que les tuyaux en caoutchouc, les tubes en plastique, les tuyaux en plastique et les câbles coaxiaux avec une plage de diamètre de 0,748 à 0,866 pouces.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande