!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-14 AWG,OR,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-14 AWG,OR,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

IDEAL

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-14 AWG,OR,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100 close
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
CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-14 AWG,OR,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-14 AWG,OR,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.20 / PAQUET de 100
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
  • N° article IDI30-0C3
  • N° de modèle du manufacturier 30-0C3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur C3 standard à torsion de fil a une combinaison minimale de deux fils de calibre 18 et une combinaison maximale de trois fils de calibre 14. Ce connecteur orange mesure 0.875 pouce de haut et 0.5625 pouce de large et gère un maximum de 600 volts. Vendu par paquet de 100 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • NormesCSA, UL
  • Caractéristiques spécialesCoque ignifuge, ressort de retenue avec une résistance accrue à la corrosion
  • Couleur Orange
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Taille minimale du fil unique 14 AWG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)