!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, SILICONE, GRIS, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, SILICONE, GRIS, ORANGE

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, SILICONE, GRIS, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, SILICONE, GRIS, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, SILICONE, GRIS, ORANGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,43 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 544,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDI30-1161
  • N° de modèle du manufacturier 30-1161
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Tension maximale600 V
  • NormesUL
  • Caractéristiques spécialesLa conception à ailes balayées est conçue pour le confort et l'efficacité, et élimine le besoin de thermorétraction ou d'enrubannage excessif
  • Couleur Gris, orange
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille minimale du fil unique 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande