!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,72 PO LARGEUR, BEIGE

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,72 PO LARGEUR, BEIGE

IDEAL

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,72 PO LARGEUR, BEIGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,72 PO LARGEUR, BEIGE

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,72 PO LARGEUR, BEIGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.99 / PAQUET de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60YE46
  • N° de modèle du manufacturier 30-641J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.335 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils à visser
  • Matériau des contactsAcier
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • NormesCSA - C22.2 NO. 188, IEC 998-2, IEC 998-2-4, UL 486C, W-S-610E
  • Style de connecteur de filsAilettes
  • Largeur hors tout0,72 po
  • Couleur Beige
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Taille maximale du fil unique 8 AWG
  • Combinaison maximale de fils (4) 10 AWG
  • Combinaison minimale de fils (2) 18 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Hauteur hors tout 1,14 po
  • Caractéristiques spéciales Les ailes balayées confortables offrent un effet de levier supplémentaire et moins d'effort sur les grandes combinaisons de fils, la coque en copolymère durable s'étend pour un serrage doux et progressif qui fournit des connexions fiables, le ressort à fil carré extensible prend en charge une large gamme de configurations de câblage courantes, une prise rapide même sur les plus résistantes combinaisons
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande