!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,66 PO LARGEUR, GRIS/ORANGE

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,66 PO LARGEUR, GRIS/ORANGE

IDEAL

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,66 PO LARGEUR, GRIS/ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,66 PO LARGEUR, GRIS/ORANGE

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,66 PO LARGEUR, GRIS/ORANGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.20 / PAQUET de 150

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21GR21
  • N° de modèle du manufacturier 30-1261J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils à visser
  • Matériau des contactsAcier
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Conducteurs maximum4
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • NormesCertifié CE, CSA, classé UL
  • Style de connecteur de filsAilettes
  • Largeur hors tout0,66 po
  • Couleur Gris/orange
  • Matériaux de remplissage Silicone
  • Matériau d'isolation Polyester thermoplastique
  • Taille maximale du fil unique 14 AWG
  • Combinaison maximale de fils (2) 14 AWG
  • Combinaison minimale de fils (2) 20 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Hauteur hors tout 0,91 po
  • Caractéristiques spéciales Faciles à appliquer, connecteurs de fils à visser préremplis, éliminent le besoin de thermorétraction ou de ruban adhésif excessif, la conception à ailes balayées est conçue pour le confort et l'efficacité
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande