!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUCK PNTUR,6 3/4 X 5/8 PO,DIA DE CPE DE 1 PO,AC HT TEN CARBONE/BOIS

TUCK PNTUR,6 3/4 X 5/8 PO,DIA DE CPE DE 1 PO,AC HT TEN CARBONE/BOIS

MARSHALLTOWN

TUCK PNTUR,6 3/4 X 5/8 PO,DIA DE CPE DE 1 PO,AC HT TEN CARBONE/BOIS close
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
TUCK PNTUR,6 3/4 X 5/8 PO,DIA DE CPE DE 1 PO,AC HT TEN CARBONE/BOIS

TUCK PNTUR,6 3/4 X 5/8 PO,DIA DE CPE DE 1 PO,AC HT TEN CARBONE/BOIS

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 175,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH507
  • N° de modèle du manufacturier 507
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112211
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce pointeur mesure 6 3/4 x 5/8 po. Il est fait d'une seule pièce solidement forgée d'AC à haute teneur en carbone, tandis que la poignée est en bois. Le pointeur est effilé p/ plus de flexibilité avec une tige haute et un levage élevé. Il a un diamètre de coupe d'un pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleFer à joint
  • Largeur de lame5/8 po
  • Matériau de lame Acier au carbone
  • Longueur de manche/poignée 5 po