!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,RGE,1/2 PO X 4 PI

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,RGE,1/2 PO X 4 PI

3M

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,RGE,1/2 PO X 4 PI close
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
GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,RGE,1/2 PO X 4 PI

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,RGE,1/2 PO X 4 PI

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.19 / CHAQUE
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
  • N° article MMMFP301H1/2X48RD
  • N° de modèle du manufacturier FP301H1/2X48RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Le tube thermorétractable en poly rouge, mesurant 1/2 pouce de diamètre dans un bâton de quatre pieds, résiste à l'écoulement à froid avec un rapport de rétraction de deux pour un et une résistance diélectrique de 900 volts. Il est reconnu UL et classé pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,25 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.275 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • Température nominale min.-67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Rouge
  • D.I. avant rétrécissement 0,5 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 212 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,25 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU