!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,4 PI L,POLYOL

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,4 PI L,POLYOL

3M

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,4 PI L,POLYOL close
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
GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,4 PI L,POLYOL

GAINES THERMORÉT À DOUBLURE D'ADHÉSIF,CSA,IGNIFUGE,SOUPLE,NR,4 PI L,POLYOL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.63 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $247.56

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article MMMEPS300-38BK48
  • N° de modèle du manufacturier EPS300-38BK48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This heat shrink tubing has adhesive-lined walls, measuring four feet long. It is made of flame-retardant polyolefin that is able to form a flexible bond with rubber, plastic and metal. It has a 3:1 shrink ratio and a 700V dielectric strength. The tubing is rated for use between -55 Degrees C and 110 Degrees C, meeting CSA standards.

Spécifications techniques

  • ItemHeat Shrink Tubing
  • I.D. After Shrinking3.05 mm
  • Length4 ft
  • Max. Temp. Rating230 Degrees F
  • Shrink Ratio3:1
  • Wall Thickness After Shrinking3.05 mm
  • Tubing Wall TypeDual Wall
  • Dielectric Strength600V
  • Min. Temp. Rating-67 Degrees F
  • Tubing FlexibilityFlexible
  • Colour Black
  • I.D. Before Shrinking 9.53 mm
  • Material Polyolefin
  • Min. Shrink Temp. 250 Degrees F
  • Temp. Range -40 Degrees to 230 Degrees F
  • Flame Retardant Yes
  • Adhesive Lined Yes
  • Features Integral Adhesive-Lined Construction
  • Standards UL Listed, SAE AS23053/5, Class 1, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)