!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NOIR,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NOIR,50 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NOIR,50 PI close
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
TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NOIR,50 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NOIR,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKT1
  • N° de modèle du manufacturier NBR-6-048-0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé9/32 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage425 lb/po² à 73 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi0,048 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéSemi-flexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites de procédés pétroliers et chimiques
  • Pour le type de fluideHuile
  • Température minimale de service-60 degrés F
  • Application Boisson, produits chimiques, aliments, eau
  • Dureté Shore D 72
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, dextrose, eau distillée, fructose, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, huiles et graisses, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons gazeuses, vinaigre
  • Compatibilité chimique Chlore, éther, iode, acide nitrique (35 %), chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 1 3/4 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Droite
  • Pression d'éclatement 1 700 lb/po²
  • Pour l'environnement Haute pression, haute température, vibration élevée
  • Application industrielle Systèmes de machines-outils, systèmes de contrôle maritime
  • Poids par pied 0,022 lb/pi