!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 48 PO, 3 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 48 PO, 3 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 48 PO, 3 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 48 PO, 3 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 3:1, 48 PO, 3 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.39 / CHAQUE
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
  • N° article MMMITCSN3000-48
  • N° de modèle du manufacturier ITCSN3000-48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement1 po
  • Longueur48 po
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à la corrosion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'abrasion, résistant aux fissures
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • CaractéristiquesInstallation et manipulation simples avec fiabilité d'exploitation optimale et protection de système
  • Style d'emballageCoupé à la longueur
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable600 à 1 250 kcmil
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 3 po
  • Matériau Polyoléfine réticulée
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 1 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Puissance diélectrique 1 000 V
  • Température nominale min. -67 Degrees F
  • Normes Classé UL, certifié CSA et conforme RoHS 2011/65/EU