!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT¾ PO, DIA EXT 1-1/8 PO, 2 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT¾ PO, DIA EXT 1-1/8 PO, 2 PI, 70A, VITON

RIDGID

TUBES, NOIR, DIA INT¾ PO, DIA EXT 1-1/8 PO, 2 PI, 70A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT¾ PO, DIA EXT 1-1/8 PO, 2 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT¾ PO, DIA EXT 1-1/8 PO, 2 PI, 70A, VITON

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $577.22 / CHAQUE
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
  • N° article RDG31667
  • N° de modèle du manufacturier 31667
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1713
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Informations sur le produit

Ce tube en viton noir de deux pieds de long a une épaisseur de paroi de 3/16 po. Le diamètre intérieur est de 3/4 po, et le diamètre extérieur est de 1-1/8 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 400 °F avec une pression maximale de 145 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-tube
  • Matériau de tuyauPlastique
  • Taille de tuyau 4 po à 6 po
  • Type de produit Coupe-tube