!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DIA INT 4MM,DIA INT 6MM,100 PI,BL

TUBE,DIA INT 4MM,DIA INT 6MM,100 PI,BL

APPROVED VENDOR

TUBE,DIA INT 4MM,DIA INT 6MM,100 PI,BL close
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
TUBE,DIA INT 4MM,DIA INT 6MM,100 PI,BL

TUBE,DIA INT 4MM,DIA INT 6MM,100 PI,BL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HHF4
  • N° de modèle du manufacturier 4HHF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.103 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage400 lb/po² à 68 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • NormesNFE 49.100
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • Compatibilité des raccordsCompression, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Application industrielleAutomatisation
  • Application Air
  • Dureté Shore D 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Diamètre extérieur 6 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 1 mm
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Machines d'automatisation, convoyeurs, emballage, robotique
  • Température minimale de service -40 degrés F