!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE : SYNFLEX, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ¼ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, AIR, SYNFLEX

TUBE : SYNFLEX, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ¼ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, AIR, SYNFLEX

APPROVED VENDOR

TUBE : SYNFLEX, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ¼ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, AIR, SYNFLEX close
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
TUBE : SYNFLEX, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ¼ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, AIR, SYNFLEX

TUBE : SYNFLEX, POLYÉTHYLÈNE, NOIR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ¼ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/32 PO, AIR, SYNFLEX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZP2
  • N° de modèle du manufacturier 1219-440B3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé5/32 po
  • MatériauPolyéthylène
  • Déplacement/course, 1ere étage522,14 lb/po²
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,04 po
  • Rayon de cintrage2 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour l'environnementTeneur élevée en humidité
  • Application Air
  • Dureté Shore D 45
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Synflex
  • Températures de service max. 176 degrés F
  • Longueur hors tout 250 pi
  • Caractéristiques de résistance Ignifuge
  • Normes ASTM D635, 570, 746, 1238, 1505, 638, 2863, UL94
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Rouge
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Conduites d'alimentation hydrauliques ou pneumatiques basse pression, conduites d'instrumentation pneumatique, tuyauterie de procédé, tuyauterie d'échantillonnage de procédé
  • Température minimale de service -40 degrés F