!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CINTREUSE A LEVIER 406 3/8X15/16PO

CINTREUSE A LEVIER 406 3/8X15/16PO

RIDGID

CINTREUSE A LEVIER 406 3/8X15/16PO close
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
CINTREUSE A LEVIER 406 3/8X15/16PO

CINTREUSE A LEVIER 406 3/8X15/16PO

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.70 / CHAQUE
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
  • N° article RDG36097
  • N° de modèle du manufacturier 36097
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1713
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCintreuses à instruments
  • Caractéristiques Conçu pour courber cuivre recuit, acier et acier avec une épaisseur de paroi inférieur ou égal à 0,06 po (1,5 mm) à un maximum de 180 Degrees , désaxage poignée de coussin pour comfort lors de la formation de 180 Degrees courbe. un angle de départ de 90 Degrees et unique chaussure d'huile-absorbant réduire corbure effort tout en formant précis courbes, pouces et dimensions métriques