!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE POUR CÔNE, NOIRE, CAOUTCHOUC RECYCLÉ, À ENFILER, 2X20PO, 16LB, TROU CENTRAL DE 7¼PO D

BASE POUR CÔNE, NOIRE, CAOUTCHOUC RECYCLÉ, À ENFILER, 2X20PO, 16LB, TROU CENTRAL DE 7¼PO D

APPROVED VENDOR

BASE POUR CÔNE, NOIRE, CAOUTCHOUC RECYCLÉ, À ENFILER, 2X20PO, 16LB, TROU CENTRAL DE 7¼PO D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BASE POUR CÔNE, NOIRE, CAOUTCHOUC RECYCLÉ, À ENFILER, 2X20PO, 16LB, TROU CENTRAL DE 7¼PO D

BASE POUR CÔNE, NOIRE, CAOUTCHOUC RECYCLÉ, À ENFILER, 2X20PO, 16LB, TROU CENTRAL DE 7¼PO D

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CIR03-752-16
  • N° de modèle du manufacturier 03-752-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.76 lb

Informations sur le produit

Cette base pour cône/baril de circulation noire est fabriquée en caoutchouc recyclé et mesure 17x20x2po. Elle comprend un trou central de 7¼po de diamètre et est conforme aux normes NCHRP-350/MUTCD 350. Ces bases lestées stabilisent les cônes canaliseurs afin d'éviter qu'ils ne se déplacent ou ne basculent inopinément.

Spécifications techniques

  • ArticleBase pour cône
  • CouleurNoir
  • Largeur17 po
  • Longueur20 po
  • Hauteur2 po
  • Poids 16 lb
  • Matériau Caoutchouc recyclé
  • D.I. du tuyau ondulé 7 1/4 po
  • Diamètre extérieur 17 3/4 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande