!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,RECTANGULAIRE,40 GAL,ARGENT

POUBELLE,RECTANGULAIRE,40 GAL,ARGENT

RUBBERMAID

POUBELLE,RECTANGULAIRE,40 GAL,ARGENT close
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
POUBELLE,RECTANGULAIRE,40 GAL,ARGENT

POUBELLE,RECTANGULAIRE,40 GAL,ARGENT

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,922.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GUS2KDR5
  • N° de modèle du manufacturier FGSR18SSPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle ignifuge
  • Hauteur30 po
  • Type de plateauOuvert
  • Style de fixation du conteneurAutoportant
  • ComprendBac intérieur de 22,5 gal en plastique rigide étanche et (4) pieds réglables
  • Diamètre18-3/4 po
  • FinitionLisse
  • Matériau du bac intérieurPlastique
  • Forme du conteneur Rectangulaire
  • Matériau spécifique (conteneurs) Acier inoxydable
  • Couleur Argent
  • Largeur 12-1/2 po
  • Mobilité Fixe
  • Caractéristiques La conception en acier perforé offre une apparence propre et moderne qui s'intègre aux environnements intérieurs et extérieurs. Acier perforé fort à l'épreuve du feu. Comprend un bac intérieur en plastique rigide étanche pour contenir les liquides et garder la zone environnante propre
  • Options de couvercle Sans couvercle
  • Série SILHOUETTE
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation