!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODULE TOUR ECLAIRAGE CLIGNOT,24 VCA/CC

MODULE TOUR ECLAIRAGE CLIGNOT,24 VCA/CC

SCHNEIDER ELECTRIC

MODULE TOUR ECLAIRAGE CLIGNOT,24 VCA/CC close
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
MODULE TOUR ECLAIRAGE CLIGNOT,24 VCA/CC

MODULE TOUR ECLAIRAGE CLIGNOT,24 VCA/CC

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG452M74
  • N° de modèle du manufacturier XVUC44
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Série de l'éclairage de la tourXVU
  • Couleur de lumière de la tourRouge
  • Classe NEMAAucune classification
  • Éclats par minute60
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesUL, CSA, CE
  • Puissance (W)1 W
  • Longueur5,3 po
  • À utiliser avecColonne lumineuses série XVU
  • ArticleModule de tour d'éclairage clignotant
  • Tension (V) 24 V CA/CC
  • Diamètre 60 mm
  • Technologie de la lumière DEL
  • Durée de vie de lampe 40 000 h
  • Style de lentille Emboîtement à baïonnette
  • Temp. de service -13 Degrees F à 122 Degrees F
  • Prélèvement de courant 0,040 A
  • Hauteur 3,6 po
  • Largeur 3,6 po
  • Comprend Ampoule
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)