!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORQUE TROUSSE CONTROLE 59 PC

TORQUE TROUSSE CONTROLE 59 PC

WIHA

TORQUE TROUSSE CONTROLE 59 PC close
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
TORQUE TROUSSE CONTROLE 59 PC

TORQUE TROUSSE CONTROLE 59 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,107.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5HYL9
  • N° de modèle du manufacturier 28589
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # 267
  • Poids à l’expédition 2.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu d'embouts de tournevis
  • ComprendTournevis à couple de 15 à 80 po/oz, 5 à 10 et 10 à 50 po/lb, Torx T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, 0,050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po hexagonal, carré no. 1, no. 2, no. 3, Pozi no. 1, no. 2, Phillips no. 0, no. 1, no. 2, fendu de 3/16, 7/32, 1/4 po, douilles de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8 po, adaptateur carré/hexagonal, porte-embout, ensemble dynamométrique
  • Nb de pièces59-Pc.
  • Pour visseuses à chocs Non classé contre les impacts
  • Matériau Acier C VM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)