!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-OUTIL,18 PCHS,12-1/2X8-1/2 PO,NOIR

PORTE-OUTIL,18 PCHS,12-1/2X8-1/2 PO,NOIR

WESTWARD

PORTE-OUTIL,18 PCHS,12-1/2X8-1/2 PO,NOIR close
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
PORTE-OUTIL,18 PCHS,12-1/2X8-1/2 PO,NOIR

PORTE-OUTIL,18 PCHS,12-1/2X8-1/2 PO,NOIR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.62 / CHAQUE
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
  • N° article WSW32PJ33
  • N° de modèle du manufacturier 32PJ33
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 285
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-outils
  • Profondeur hors tout8-1/2 po
  • Largeur hors tout12-1/2 po
  • Type de fermetureDessus ouvert
  • MatériauPolyester de 600 deniers
  • Comprend une poche pour ordinateur portatifNon
  • Partie d'un système modulaireNon
  • Fond renforcéOui
  • Lavable à la machineNon
  • Nb de poignées1
  • Nb de poches externes 14
  • Hauteur hors tout 12-1/2 po
  • Nb de poches internes 4
  • Couleur Noir
  • Comprend Sangle
  • Caractéristiques La poignée pivotante permet de ranger des outils lourds, sangle
  • Nb de poches 18
  • Trous de vidange Non
  • Poids du matériau 600 den