!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITES OUTILS,3 7/8 PO LA,55LB, NR/JN

BOITES OUTILS,3 7/8 PO LA,55LB, NR/JN

DEWALT

BOITES OUTILS,3 7/8 PO LA,55LB, NR/JN close
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
BOITES OUTILS,3 7/8 PO LA,55LB, NR/JN

BOITES OUTILS,3 7/8 PO LA,55LB, NR/JN

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.75 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWST24082
  • N° de modèle du manufacturier DWST24082
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtes à outils
  • Style de couvercleÀ charnières
  • Hauteur hors tout0 po
  • Largeur hors tout24 po
  • Système de verrouillageVerrou automatique à une main
  • Type de fermetureCouvercle ouvert
  • SérieDWST
  • CaractéristiquesFonctionnement du loquet à une main
  • Finition du corpsTexturé
  • Longueur de manche/poignée7 1/5 po
  • Largeur de poignée1 po
  • Taille de cadenas recommandée7/25 in
  • Couleur Noir et jaune
  • Capacité de charge totale 55 lb
  • Matériau Plastique
  • Empilable Non empilable
  • Nombre de boîtes 1
  • Nb de plateaux 1
  • Système modulaire compatible Boîte à outils Dewalt
  • Partie d'un système modulaire Non
  • Calibre du corps 4 mm
  • Type de manche/poignée Poignée de transport
  • Nb de poignées 1