!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO31/64PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO31/64PO

KNIPEX

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO31/64PO close
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
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO31/64PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO31/64PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.50 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8603125
  • N° de modèle du manufacturier 86 03 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à rainure et languette
  • Mécanisme de réglageBoutons-poussoir
  • Forme de la mâchoirePlat
  • Ouverture maximale de la mâchoire7/8 po
  • Largeur de la mâchoire5/8 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesL'action de la mâchoire permet de serrer et de desserrer rapidement en utilisant le principe du cliquet, la transmission du levier est supérieure à 10 pour 1 pour un fort pouvoir de préhension, réglage par bouton poussoir, remplace les clés à fourche en pouces et métriques, la pression de surface de la mâchoire sans jeu évite d'endommager les bords des composants sensibles
  • À utiliser avecÉcrous, têtes de boulons
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Matériau de la pinceAcier
  • NormesDIN ISO 5743
  • Poids0,23 lb
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur hors tout 5 po
  • Nombre de positions de mâchoires 11
  • Longueur de mâchoire 31/64 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Fixable sur longe Non
  • Finition Nickelée
  • Matériau de prise Plastique
  • Épaisseur de mâchoire 1/4 po
  • Série Knipex Cobra
  • Type d'acier Acier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produit Clé à pince
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)