!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, 1 A, 120 V CA, PORTE DE PANNEAU, 2 GOUPILLES

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, 1 A, 120 V CA, PORTE DE PANNEAU, 2 GOUPILLES

AIROTRONICS

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, 1 A, 120 V CA, PORTE DE PANNEAU, 2 GOUPILLES close
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
RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, 1 A, 120 V CA, PORTE DE PANNEAU, 2 GOUPILLES

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, 1 A, 120 V CA, PORTE DE PANNEAU, 2 GOUPILLES

AIROTRONICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21EW88
  • N° de modèle du manufacturier THCU1023E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122329
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de temporisation encapsulé à fonction unique
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPST-NO
  • Capacité des contacts (CC)1 A à 10 à 120 V
  • Nombre de fonctions de temporisation1
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Durée minimale d'utilisation1 s
  • Nb de goupilles2
  • Interface de réglageNumérique
  • Hauteur du corps2 po
  • Fréquence50/60 Hz
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,14 po
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, ULR
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 1 A à 19 à 265 V
  • Courant nominal 1 A
  • Fonctions de temporisation Retard sur contact
  • Tension d'entrée (V) 10 à 120 V CA, 19 à 265 V CC
  • Temps de réglage maximum 1 023 s
  • Style de montage Porte de panneau
  • Profondeur du corps 0,75 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Précision de temporisation +/- 0,1 %
  • Méthode de réinitialisation Réinitialisation du délai