!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

MACROMATIC

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

MACROMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MPP5
  • N° de modèle du manufacturier TD-88161
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseOctal
  • Forme de contactSPDT
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V
  • Nombre de fonctions de temporisation16
  • Connexion électriqueDouille
  • Tension d'entrée (V)240 V CA
  • Temps de réglage maximum10 230 h
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Interface de réglageNumérique
  • Hauteur du corps1,77 po
  • Matériau des contactsNickel argenté
  • Fréquence50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Précision de temporisation+1 % +50 ms
  • Consommation d'énergie2 VA
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL, prise UL
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Courant nominal 10 A
  • Fonctions de temporisation Multifonction
  • Indice IP IP20
  • Durée minimale d'utilisation 0,05 s
  • Nb de goupilles 8
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 2,9 po
  • Largeur du corps 2,33 po
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Température minimale de service -18 Degrees F
  • Profondeur hors tout 3,03 po
  • Méthode de réinitialisation Réinitialisation du délai