!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE LIEN ACI BARB 8PO NR 1000/PK

CABLE LIEN ACI BARB 8PO NR 1000/PK

PANDUIT

CABLE LIEN ACI BARB 8PO NR 1000/PK close
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
CABLE LIEN ACI BARB 8PO NR 1000/PK

CABLE LIEN ACI BARB 8PO NR 1000/PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 144,78 $ / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 723,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PDTBT2S-M0
  • N° de modèle du manufacturier BT2S-M0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux intempéries
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Longueur nominale8 po
  • Usage extérieurOui
  • Résistance à la traction50 lb
  • Largeur0,18 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • IninflammabilitéNon
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Température nominale min.-76 degrés F
  • Homologation pour plénumOui
  • NormesUL 62275 (type 2, 21), CSA, CE, RoHS
  • Classe des attaches Standard
  • Couleur Noir
  • Matériau Nylon 6/6
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 po
  • Plage de température -76 à 185 Degrees F
  • Type de l'UL 2
  • Longueur réelle 8 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Diamètre de lot max. 2,0 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de sangles 1
  • Outil recommandé Numéro de fabricant 376V35, 52ZJ96, 52ZJ97, 62PX63, GS4H-E, PTH, PTS, STH2
  • Épaisseur 0,045 po