!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, 18 LB, 8PO LONG, BLANC, PQ 1000

ATTACHE CÂBLE, 18 LB, 8PO LONG, BLANC, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE, 18 LB, 8PO LONG, BLANC, PQ 1000 close
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
ATTACHE CÂBLE, 18 LB, 8PO LONG, BLANC, PQ 1000

ATTACHE CÂBLE, 18 LB, 8PO LONG, BLANC, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,45 $ / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 190,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT18L9M4
  • N° de modèle du manufacturier T18L9M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.285 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un paquet de 1000 attaches de câbles. Elles mesurent 8 pouces de long et ont une résistance à la traction de 18 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/16 po
  • Résistance à la traction18 lb
  • Longueur réelle8 po
  • Conception (attaches de câbles)Standard
  • Classe des attaches Miniature
  • Couleur Naturel
  • Longueur nominale 8 po
  • Plage de température -40 degrés à 185 degrés Fahrenheit
  • Largeur 3/16 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Polyamide