!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, 120 LB, 8.85PO LONG, NOIR, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, 120 LB, 8.85PO LONG, NOIR, PQ 500

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE, 120 LB, 8.85PO LONG, NOIR, PQ 500 close
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
ATTACHE CÂBLE, 120 LB, 8.85PO LONG, NOIR, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, 120 LB, 8.85PO LONG, NOIR, PQ 500

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.99 / PAQUET de 500
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
  • N° article ISLT120SOH4
  • N° de modèle du manufacturier T120SOH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.54 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles noires mesurent 8.85 pouces de long et ont une résistance à la traction de 120 livres. Chaque paquet comporte 500 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/16 po
  • Résistance à la traction120 lb
  • Longueur réelle9 po
  • Conception (attaches de câbles)Standard
  • Classe des attaches Service intensif
  • Couleur Noir
  • Longueur nominale 9 po
  • Plage de température -40 degrés à 185 degrés Fahrenheit
  • Largeur 5/16 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Polyamide