Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filet de résistance moyenne de la série 243 de six millilitres a un durcissement complet de 24 heures et une viscosité thixotrope de 1 350 à 3 000. Avec un type chimique d'ester de diméthacrylate, ce frein-filet insensible au surf a une densité de 1.08 et un point d'éclair supérieur à 93.3 ℃. Il est résistant à l'huile et est amovible avec du matériel de 1/4 à 3/4 de pouce.
Spécifications techniques
ArticleFrein filet
CouleurBleu
Type de contenantTube
Couple de démarrage230 po-lb
Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte, tolérant à l'huile
Base chimiqueEster diméthacrylate
Températures de service max.360 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.08
Teneur en COV0,0109
Force de blocage du filetageMoyenne
Taille de contenant36 ml
Temps de travail10 minutes
Type de cureAnaérobie
NormesP1 NSF Reg. N Degrees : 123000, RoHs
Point d'éclair199,4 Degrees F
Viscosité maximum2,150 cP
Couple prévalent40 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)