!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOQUEUR FILETS,ROUGE,BOUTEILLE,36ML

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,BOUTEILLE,36ML

LOCTITE

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,BOUTEILLE,36ML close
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
BLOQUEUR FILETS,ROUGE,BOUTEILLE,36ML

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,BOUTEILLE,36ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.01 / CHAQUE
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
  • N° article LCT545516R
  • N° de modèle du manufacturier 545516
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • Taille de contenant36 mL
  • NormesMIL-S-4,6163A pour les conceptions existantes, ASTM D-363**, NSF P1, ACIA
  • Poids spécifique1
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Point d'éclair Greater Than93,3 Degrees C