!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, RG, 2760, 0,34OZ LIQ., HAUTE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, RG, 2760, 0,34OZ LIQ., HAUTE RÉSISTANCE

LOCTITE

FREIN-FILETS, RG, 2760, 0,34OZ LIQ., HAUTE RÉSISTANCE close
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
FREIN-FILETS, RG, 2760, 0,34OZ LIQ., HAUTE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, RG, 2760, 0,34OZ LIQ., HAUTE RÉSISTANCE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.42 / CHAQUE
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
  • N° article LCT303441R
  • N° de modèle du manufacturier 303441
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets haute résistance est rouge et est livré dans une bouteille de 0,34oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce frein-filets haute résistance nécessite un temps de travail de 4min et offre une force de blocage des filetages élevée.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet haute résistance
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant0,34 oz liq.
  • Temps de travail4 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • Base chimiqueDiméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Viscosité maximum4,250 cP
  • Viscosité minimale1 250 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.15
  • Teneur en COV2,48 g/L
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 70 po-lb
  • Normes California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair 200 Degrees F
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couple prévalent 90 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main et chaleur
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C