!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, JN, 50ML

FREIN-FILETS, JN, 50ML

LOCTITE

FREIN-FILETS, JN, 50ML close
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
FREIN-FILETS, JN, 50ML

FREIN-FILETS, JN, 50ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.30 / CHAQUE
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
  • N° article LCT199013R
  • N° de modèle du manufacturier 199013
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est jaune et est livré dans une bouteille de 50mL. Il répond aux normes ASTM D5363,MIL-S-22473E classe B et RoHs. Ce frein-filets a une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurJaune
  • Type de contenantBouteille
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D5363, Mil-S-22473E, Qualité B, RoHs
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Viscosité minimale100 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.066
  • Teneur en COV0,0186
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 50 ml
  • Couple de démarrage 115 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Viscosité maximum 200 cP
  • Couple prévalent De 70 à 175 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C