!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, VRT, 50ML

FREIN-FILETS, VRT, 50ML

LOCTITE

FREIN-FILETS, VRT, 50ML close
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
FREIN-FILETS, VRT, 50ML

FREIN-FILETS, VRT, 50ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.01 / CHAQUE
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
  • N° article LCT195900R
  • N° de modèle du manufacturier 195900
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est vert et est livré dans une bouteille de 50mL. Il répond aux normes ASTM,Mil-S-22473E classe AA et RoHs. Ce frein-filets a une force de blocage des filetages élevée et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurVert
  • Type de contenantBouteille
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D-5363, Mil-S-22473E, Qualité AA, RoHs
  • Point d'éclair199,94 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.08
  • Force de blocage du filetage Élevée
  • Taille de contenant 50 ml
  • Couple de démarrage 55 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Couple prévalent De 150 à 375 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Chaleur
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C