!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 242, BL, 0,02OZ LIQ, CAPSULE, RÉSISTANCE MOYENNE

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 242, BL, 0,02OZ LIQ, CAPSULE, RÉSISTANCE MOYENNE

LOCTITE

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 242, BL, 0,02OZ LIQ, CAPSULE, RÉSISTANCE MOYENNE close
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
FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 242, BL, 0,02OZ LIQ, CAPSULE, RÉSISTANCE MOYENNE

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 242, BL, 0,02OZ LIQ, CAPSULE, RÉSISTANCE MOYENNE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.69 / CHAQUE
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
  • N° article LCT230718R
  • N° de modèle du manufacturier 230718
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets de résistance moyenne est bleu et est livré dans une bouteille de 0,02oz liq. Il répond aux normes ASTM,MIL-S-46163-A. Ce frein-filets de résistance moyenne nécessite un temps de travail de 5min et offre une force de blocage des filetages moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet moyenne résistance
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant0,02 oz liq.
  • Temps de travail5 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • Base chimiqueAcide oléique 5.5EO
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Viscosité maximum1,600 cP
  • Viscosité minimale800 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.1
  • Teneur en COV6,17 g/L
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Capsule
  • Couple de démarrage 71 po-lb
  • Normes ASTM D-5363, MIL-S-46163-A
  • Point d'éclair 200 Degrees F
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couple prévalent 4 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)