!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, M8-1,25, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 1M L

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, M8-1,25, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 1M L

APPROVED VENDOR

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, M8-1,25, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 1M L close
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
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, M8-1,25, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 1M L

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, M8-1,25, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, 1M L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.06 / CHAQUE
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
  • N° article GUS10P796
  • N° de modèle du manufacturier 17903
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Tige entièrement filetée, acier, nuance 2, fini oxyde noir. 1m de long, filet M8x1,25. Résistance à la traction 60 000 psi, dureté Rockwell min. B85, métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleTige entièrement filetée
  • Système de mesureMétrique
  • Dureté RockwellMinimum B85
  • Taille de filetage M8 - 1,25 mm
  • Direction de filetage Droite