!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT FILETS AVEC PTFE 5113 1 PT

SCELLANT FILETS AVEC PTFE 5113 1 PT

LOCTITE

SCELLANT FILETS AVEC PTFE 5113 1 PT close
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
SCELLANT FILETS AVEC PTFE 5113 1 PT

SCELLANT FILETS AVEC PTFE 5113 1 PT

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.83 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1527514
  • N° de modèle du manufacturier 1527514
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Série5113
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • CouleurBlanc cassé
  • Pour le type de matériauMétal
  • Base chimiqueAlcool isopropylique, PTFE
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Viscosité maximum60,000 cP
  • Température d'application maximale149 Degrees C
  • Poids spécifique1.12
  • Teneur en COV343,43 g/L
  • Mélange requisNon
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 16 oz liq.
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 5 000 lb/po²
  • Pour le type de fluide Huile de pétrole
  • Normes Norme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200)
  • Point d'éclair 73 Degrees F
  • Comprend Tuyaux filetés de lubrification et scellement pour raccords de tuyaux et brides
  • Viscosité minimale 50 000 CP
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Température minimale d'application -51 Degrees C