Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour filetage de tuyaux 577 est jaune et est livré dans un tube de 1,7oz liq. Il répond aux normes ISO 10123 et ISO 10964. Ce scellant pour filetage de tuyaux nécessite un temps de travail de 30min.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage de tuyau
CouleurJaune
Type de contenantTube
Point d'éclair199 Degrees F
Pour le diamètre maximal du filetage3 po
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
Viscosité maximum130,000 cP
Viscosité minimale70 000 CP
Série577
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Base chimiqueDiméthacrylate
Taille de contenant1,7 oz liq.
Type de cureAnaérobie
Pour le type de matériauMétal, acier inoxydable
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Températures de service max.450 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.17
NormesISO 10123, ISO 10964
Temps de travail30 minutes
Pays d’origineIrlande
(sous réserve de modification)