!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE, 564, BASSE RÉSISTANCE, 250ML

SCELLANT POUR FILETAGE, 564, BASSE RÉSISTANCE, 250ML

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE, 564, BASSE RÉSISTANCE, 250ML close
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
SCELLANT POUR FILETAGE, 564, BASSE RÉSISTANCE, 250ML

SCELLANT POUR FILETAGE, 564, BASSE RÉSISTANCE, 250ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.60 / CHAQUE
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
  • N° article LCT233500R
  • N° de modèle du manufacturier 233500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage Loctite 564 est blanc cassé et est livré dans un tube de 250mL. Il répond aux normes CFIA, CSA, NSF/ANSI 61, ULC.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Série564
  • Type de contenantTube
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesCFIA, CSA International, NSF/ANSI 61, ULC Classifié pour le Canada
  • Point d'éclair199,94 Degrees F
  • Viscosité minimale49 500 CP
  • Poids spécifique1.1626
  • Teneur en COV0,0004
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 250 ml
  • Couleur Blanc cassé
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Viscosité maximum 132,000 cP
  • Forme du produit Pâte
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C