!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP PNK (XHD), EXTRA HD, ½PO X 21PI, RS

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP PNK (XHD), EXTRA HD, ½PO X 21PI, RS

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP PNK (XHD), EXTRA HD, ½PO X 21PI, RS close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP PNK (XHD), EXTRA HD, ½PO X 21PI, RS

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP PNK (XHD), EXTRA HD, ½PO X 21PI, RS

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TE53
  • N° de modèle du manufacturier 46430A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1764
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban d’étanchéité pour filetage POLY-TEMP PNK (XHD) est rose. Il répond aux normes OSHA GHS, RoHS et UL. Il mesure 1/2po de largeur et 260po de longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour filetage
  • SériePOLY-TEMP PNK (XHD)
  • Longueur hors tout21 pi
  • Températures de service max.550 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 000 lb/po²
  • Densité linéaire minimale1,2 g/cc
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • Pour le type de fluideEssence, gaz naturel, pétrole, gaz de pétrole liquéfié
  • Matériau du fondPTFE
  • Épaisseur0,004 po
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Densité linéaire maximale 1,5 g/cc
  • Couleur Rose
  • Pour le type de matériau Métal, plastique
  • Normes OSHA GHS, conforme à la directive RoHS, classé UL
  • Non toxique Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)