!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-FIL, MULTI-USAGE, EN ACIER

COUPE-FIL, MULTI-USAGE, EN ACIER

KLEIN TOOLS

COUPE-FIL, MULTI-USAGE, EN ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUPE-FIL, MULTI-USAGE, EN ACIER

COUPE-FIL, MULTI-USAGE, EN ACIER

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLNGHTC5B
  • N° de modèle du manufacturier GHTC5B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-fil
  • ApplicationUsages multiples
  • Longueur de lame1 1/2 po
  • Action de coupeDroit
  • CaractéristiquesMouvement de ressort
  • Profil de manche/poignéeAnneau et arc élargi
  • Style de poignéeDroit
  • IsolationNon
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Type de pivotVis
  • Forme d'extrémitéPointue
  • Ajustable Non
  • Finition de lame Chromé
  • Matériau de lame Acier
  • Type de tranchant Droit
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Matériau de manche/poignée Métal
  • Encoche de dénudage des fils incluse Non
  • Longueur de coupe 1 1/4 po
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Poignée à ressort Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande