!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,00 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,00 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

3M

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,00 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG close
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
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,00 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,00 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.35 / PAQUET de 25
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
  • N° article MMMMH18-8R/LX
  • N° de modèle du manufacturier MH18-8R/LX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil18 AWG
  • Largeur de flèche0,31 po
  • NormesHomologué UL/certifié CSA
  • Longueur hors tout1,00 po
  • Taille de goujonN Degrees 8
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Style de couture Brasé